Rezalnik za vijake z zamenljivimi rezilnimi robovi, rdeče lakiran, 760 mm

Št. art.: 87439015
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87439015
EAN/GTIN 4005887368805
Številka proizvajalca 87439015
L-število L60010 4363

Opis

Opis:

  • Dvojna življenjska doba zaradi dvostranskega izmeničnega rezanja
  • Moč ločevanja do 40 HRc
  • Z nastavljivimi noži
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Nož in glava cevi iz posebnega jekla
  • Padec ponarejen

Lastnosti:

  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 9 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Dolžina [mm): 760 mm
  • Teža: 4280 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico