Ploščato ovalno dleta, 300 x 26 x 13 mm

Št. art.: 8699370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8699370
EAN/GTIN 4010883869935
Številka proizvajalca 8699370
L-število L60160 2023

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6453
Vanadijevo jeklo
Vsekozi kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

Lastnosti:

  • Zasnova: Induktivno kaljene udarne glave
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 26 mm
  • Višina gredi: 13 mm
  • Širina rezila [mm]: 30,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico