Drsni T-ročaj

Št. art.: 865
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 865
EAN/GTIN 4000896038718
Številka proizvajalca 865
L-število L60140 768

Opis

Opis:

  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 115 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico