Kotni izvijač T-ročaj s kroglično glavo 3 mm

Št. art.: 84TZSA.3
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 84TZSA.3
EAN/GTIN 3662424083204
Številka proizvajalca 84TZSA.3
L-število L60130 9546

Opis

Opis:

  • Silicij-ogljikovo jeklo za daljšo življenjsko dobo
  • Mehki ročaj za večje udobje in boljši prenos navora
  • Kroglasta glava omogoča hitro vijačenje z naklonom do 30°
  • Kratek konec za večji vrtilni/zategovalni moment
  • Površina: polirana, fosfatirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico