Cevni ključ z verigo 1/2-212

Št. art.: 811200 1/2-212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina verige 420 mm
Dolžina ročaja 685 mm
⌀ cevi 1/2″ − 2.1/2″ col
Material Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 811200 1/2-212
EAN/GTIN 4045197225849
Številka proizvajalca 811200 1/2-212

Opis

Izvedba:

Z obojestransko nazobljenimi stranskimi čeljustmi. Močna jeklena veriga in masiven ročaj. Telo in čeljusti kovani v utopu.

Material:

Posebno orodno jeklo, držalo lakirano