Komplet izvijačev

Št. art.: 810SPC/6
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810SPC/6
EAN/GTIN 4000896158706
Številka proizvajalca 810SPC/6
L-število L60140 1949

Opis

Opis:

Za profil z režami 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
za profil s prečnimi režami (pH) PH1 (80 mm) ∙ P2 (100 mm)
  • Nedrseč HAZET 3-komponentni ročaj - za prenos visoke moči
  • Površina: Rezilo mat kromirano, konica razpokan
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – FAZA 2
  • Neto teža (kg): 0,52 kg
  • Število orodij: 6

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico