Spiralni sveder za les 6 mm

Št. art.: 795305 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 6 mm
celotna dolžina 95 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795305 6
EAN/GTIN 9002696176602
Številka proizvajalca 013C060095

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba z 2 rezalnima roboma, 2 predvreziloma in centrirno konico.
Spiralni sveder za les iz HSS z visoko trdoto. Specialno predvrezilo za čiste rezultate vrtanja, zaradi dvojnega rezalnega roba natančen krožni tek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico