{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 9 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Dolžina spirale | 60 mm | |
celotna dolžina | 110 mm | |
⌀ držala | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 786001 9 | |
EAN/GTIN | 4058546404253 | |
Številka proizvajalca | 4932480140 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svedri za beton iz karbidne trdine 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
3,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
2,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 110 mm | 120 mm |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Držalo | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje |
⌀ držala | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |