Svedri za beton iz karbidne trdine 10 mm

Št. art.: 786001 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: Cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 10 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Standard DIN 8039; ISO 5468
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo Cilindrično držalo
Dolžina spirale 60 mm
celotna dolžina 110 mm
⌀ držala 10 mm
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 786001 10
EAN/GTIN 4058546404260
Številka proizvajalca 4932480141

Opis

Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.
Udarni in vrtalni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za vrtanje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtalnimi stroji v beton, opeko, naravni in umetni kamen.
Tudi za vrtanje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.
S korekcijo rezil tudi za vrtanje kaljenega jekla.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri za beton iz karbidne trdine  10 mm

Svedri za beton iz karbidne trdine 10 mm

po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
2,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ svedra 10 mm 10 mm
celotna dolžina 110 mm 120 mm
Standard DIN 8039; ISO 5468 DIN 8039; ISO 5468
Držalo Cilindrično držalo cilindrično držalo
Rezalni material Karbidna trdina Karbidna trdina
Dolžina spirale 60 mm 80 mm
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje udarno vrtanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico