Momentni ključ TORCOFix K 1/2″ 40-200 Nm

Št. art.: 7601610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7601610
EAN/GTIN 4002805455029
Številka proizvajalca 7601610
L-število L60160 165

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 1 do 850 N-m (vodilni vijaki M3 - 6,9 do M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Način izdelave:
Klasificiran po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
zahtevanih v standardu
vključno s ključem. Sledljivo potrdilo o preskusu
Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
1/4″, 3/8″, 1/2″ gobasti pogon s kvadratno glavo in kroglično ključavnico. Od 3/4″ s potisnim kvadratnim gonilom in zatičem
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano ključavnico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovana, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
S nonijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
Ergonomski sistem za nastavitev navora.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Število zob: 48
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 52 mm
  • Skupna višina [mm]: 45 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 485 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 394,2 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 44,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 36 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
  • Delitev lestvice: 10
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico