Ploščati sekač, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 740900 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Širina rezila 28 mm
Masa 543 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 740900 250
EAN/GTIN 7610733086849
Številka proizvajalca 800.28-250

Opis

Izvedba:

S ploščatim ovalnim rezilom, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Specialna krom vanadijeva zlitina, lakirano z rdečo prašnato barvo.