{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 190 mm | |
za jeklene vrvi/mehko okroglo železo ⌀ | 8 mm | |
za jeklene vrvi (maksimalno 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
za okroglo železo (maksimalno 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 731500 190 | |
EAN/GTIN | 4045197293404 | |
Številka proizvajalca | 731500 190 |