{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zmogljivost rezanja | 380 mm2 | |
Zmogljivost rezanja do ⌀ | 45 mm | |
celotna dolžina | 315 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
Funkcija raglje | da | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 731260 315 | |
EAN/GTIN | 4003773078579 | |
Številka proizvajalca | 95 36 315 A |