{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ večkratnih vodnikov | 100 mm | |
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike | 960/1085 mm2 | |
celotna dolžina | 680 mm | |
Material | Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju | |
Ročaj | Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost | |
Masa | 4.980 g | |
Funkcija raglje | da | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 731230 680 | |
EAN/GTIN | 4003773071570 | |
Številka proizvajalca | 95 32 100 |