{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Širina zeva | 80 mm | |
Območje vpenjanja | ≥ 40 | |
Nazivna velikost | 70 | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 19 | |
Izvedba držala | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju | |
Površina klešč | sivo atramentirane | |
Čeljusti vrtljive za 360° | da | |
z zaporo | da | |
Maks. vpenjalni hod | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne klešče |
Številka izdelka | 719967 250 | |
EAN/GTIN | 4003773078623 | |
Številka proizvajalca | 85 51 250 AF |