Damske delovne hlače Multinorm Inherent C46

Št. art.: 718915123389C46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Pranje: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Spol Dame
Sestava tkanine 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Pranje Industriewäsche geeignet
Barva high vis gelb / marineblau
Konfekcijska velikost DE 46
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (varnostna opozorila) Klasse 2
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718915123389C46
EAN/GTIN 7330509641019
Številka proizvajalca 718915123389C46

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem, ojačanim in s poklopcem
Nogavični žep s poklopcem in žepom za telefon
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi s poševnim robom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo

Detajli
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zavihki, ena z D-obročkom
Vzven so nalepke
Plastična zadrga

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Brez kovin

Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Gorljive ženske hlače, opremljene s pametnimi žepi, ki izpolnjujejo zahteve za certificiranje
  • Tkanina je naravni ripstop material z dobro odpornostjo na trganje, ki omogoča, da hlače prenesejo zahtevne zahteve v izpostavljenih okoljih
  • Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® v kolenih in dvojni material v žepih povečujeta odpornost na obrabo in življenjsko dobo oblačila
  • Certificirano po EN ISO 20471 razred 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 razred 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 in IEC 61482-2 razred 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico