Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem, ojačanim in s poklopcem
Nogavični žep s poklopcem in žepom za telefon
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi s poševnim robom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Detajli
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zavihki, ena z D-obročkom
Vzven so nalepke
Plastična zadrga
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Brez kovin
Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Gorljive ženske hlače, opremljene s pametnimi žepi, ki izpolnjujejo zahteve za certificiranje
- Tkanina je naravni ripstop material z dobro odpornostjo na trganje, ki omogoča, da hlače prenesejo zahtevne zahteve v izpostavljenih okoljih
- Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® v kolenih in dvojni material v žepih povečujeta odpornost na obrabo in življenjsko dobo oblačila
- Certificirano po EN ISO 20471 razred 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 razred 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 in IEC 61482-2 razred 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1