{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 140 mm | |
Dolžina čeljusti | 33 mm | |
Oblika čeljusti | Ploščate široke, zakrivljene 45° | |
Oblika | C | |
Standard | DIN 5235 | |
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Justirne klešče |
Številka izdelka | 717405 140 | |
EAN/GTIN | 4045197932204 | |
Številka proizvajalca | 717405 140 |