{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 220 mm | |
Dolžina čeljusti | 65 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, stransko zakrivljene | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Induktivno kaljeni precizni rezili (pribl. 64 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713380 220 | |
EAN/GTIN | 4007582014766 | |
Številka proizvajalca | S021-1500/40RV-11 |