3M™ Speedglas™ zaščitni pokrovi, kape in deli glave, zaščita glave, usnje, fluorescenčno rumena, 169021

Št. art.: 7100256090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100256090
EAN/GTIN 04054596920392
Številka proizvajalca 7100256090
L-število L01140 270

Opis

Izvedba:

Vrsta izdelka: Naglavna kapa

Opis:

Respiratorji za večkratno uporabo 3M™ serije 7500 imajo bajonetno zasnovo z dvojnim filtrom, ki jo je mogoče kombinirati s številnimi različnimi lahkimi filtri 3M. Respiratorji za večkratno uporabo serije 7500 zagotavljajo izjemno udobje z ventilom 3M™ Cool Flow™ in mehko tesnilno površino. Odlikuje jih edinstveno naglavno pokrivalo z izbirnim mehanizmom za spuščanje.

Lastnosti:

Zaščitna pokrivala, kape in naglavne kape 3M™ Speedglas™ zagotavljajo zaščito delov glave in vratu, ki jih standardna zaščitna oprema 3M™ Speedglas™ ne pokriva.
Izboljšana zaščita temena, vratu in/ali ušes med težkimi postopki varjenja ali brušenja
Zaščiti druge predele glave in vratu pred UV svetlobo, iskrenjem in brizganjem.
Dodatke je mogoče preprosto pritrditi na varilne maske 3M™ Speedglas™.
Za montažo, vzdrževanje obratov, brušenje, delo s stroji, brušenje in varjenje.
Z rednim pregledovanjem opreme zaradi obrabljenih ali poškodovanih delov zagotovite največjo varnost in udobje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico