3M™ SecureFit™ 3700 očala čez oči, modri templji, integrirana zaščita obrvi, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju (K&N), prozorna leča, nastavljiv kot, SF3701XSGAF-BLU-EU

Št. art.: 7100209425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100209425
EAN/GTIN 58887862350309
Številka proizvajalca 7100209425

Opis

Izvedba:

Nastavljivi tempelj z zaskočnico zagotavlja varno prileganje
Patentirana tehnologija 3M za porazdelitev pritiska na teme razbremeni pritisk nad ušesom in zagotavlja varno in udobno prileganje, tudi med sunkovitimi gibi in delom nad glavo.
Patentirana tehnologija 3M, ki zmanjšuje pritisk na uho za varno in udobno prileganje, tudi med sunkovitimi gibi ali delom nad glavo
Trajna polikarbonatna leča absorbira 99,9 % žarkov UVA in UVB
Premaz Scotchgard™ proti megli preprečuje meglitev dlje kot običajni premazi, tudi po več kot 25-kratnem čiščenju z vodo*.

Opis:

Zaščitite sebe in svoja predpisana očala. Serija očal 3M™ SecureFit™ 3700 čez uho vam zagotavlja zaščito, ki jo potrebujete, in udobje, ki si ga želite. Robustni templji z zaskočnico se prilagajajo pod kotom za udobno in varno prileganje. Modeli z vgrajenimi ščitniki za obrvi se udobno namestijo na čelo in zagotavljajo dodatno zaščito pred delci. Najbolje od vsega je, da patentirana, svetovno preizkušena tehnologija 3M™ za porazdelitev pritiska na teme zagotavlja enostavno in udobno nošenje ves dan. Varno prileganje tudi pri sunkovitih gibih in delu nad glavo.

Lastnosti:

Serija Over the Glass (OTG) 3 M™ SecureFit™ je zasnovana tako, da zagotavlja celodnevno udobje za zaposlene, ki se zanašajo na leče na recept
Inovativna 3 M™ SecureFit™ tehnologija za distribucijo tlaka z rezanimi rebri zagotavlja zanesljivo prileganje in optimiziran kontaktni tlak senčil za očala. Nosilci so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika.
Nastavljivi račni nosilci omogočajo prilagajanje leče obliki obraza in položaju očal.
Mehak nosni most za boljše prileganje in udobje
Mehka zaščita za obrvi omogoča več prostora za nekatera očala na recept
Sivi IR filtri so na voljo za plinsko varjenje in rezanje kovin

Opomba:

Montagnement, Avtomobilska industrija, letalstvo, gradbeništvo, rušenje, Vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijač, gozdarstvo, kazenski pregon, strojništvo, Obdelava kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemikalije in farmacevtski izdelki, gradnja cest

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico