3M™ 1434-XR EMS iD Pen Marker - vodni, modri

Št. art.: 7100178153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Posebno pisalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100178153
EAN/GTIN 50051128620736
Številka proizvajalca 7100178153

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra
zajemanje prilagojenih informacij z označevalniki iD
Delovanje brez zunanjega vira napajanja
Odpornost na vremenske vplive in 50-letna življenjska doba
Skupna višina: 7,62 cm

Opis:

3M™ EMS marker za označevanje ob površini je posebej zasnovan za natančno označevanje podzemnih telefonskih vodov. Na voljo je v valjasti obliki, kar omogoča enostavno namestitev v asfalt ali beton, brez obsežnega kopanja. Ta označevalnik omogoča pozitivno identifikacijo objektov.

Lastnosti:

Največja globina zaznavanja je 60 cm
Idealno za naknadno označevanje v zaprtih površinah.
Cilindrična oblika
Pasivna antena v vodoodbojni polietilenskem ohišju
Odpornost na temperature od -20 °C do 50 °C
Deluje brez zunanjega vira napajanja
Barva je skladna s standardi APWA

Opomba:

Za električno izolacijo do 1 kV, zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico