Izvedba:
Glavni material
94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²
Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Noge z mezincem. Žepek za pisalo in nož s skritimi magnetnimi gumbi in zavihkom
Podrobnosti
Podaljšani pasovi
Zadaj, Visok manšetni pas z elastiko na vrhu
D-obroček
Zaključek
Podaljšek na dnu
Funkcionalnost
Predgibana kolena
4-smerni razteg, Raztegljiva plošča v mednožju, brez prask
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 50 mm širok rezan odsevni trak, 70 mm širok rezan odsevni trak
Opis:
- Blåkläderjeve revolucionarne nosečniške hlače so končno tu
- Mehke, udobne in trpežne delovne hlače, katerih namen je olajšati fizično delo čim dlje v nosečnosti
- Obleka ali nosečnost ne smeta biti ovira pri delu
- In tu nastopi model 7100
- Te Hi-Vis hlače so izdelane iz udobne 4-stransko raztegljive tkanine in so brez prask ter imajo magnetno zapenjanje namesto zadrge na žepih
- Pogumki na pasu za pas, tako da je mogoče dodati dodatni žep za žeblje
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, zaščitna oblačila razreda 2 z visoko vidljivostjo
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, zaščitna oblačila razreda 2 z visoko vidljivostjo
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y