Izvedba:
Barva izdelka: Hi Viz Green/Black
Opis:
Slušalke 3M™ PELTOR™ X4 zagotavljajo popoln standard PELTOR v kombinaciji s privlačnim enostavnim dizajnom. Kapsula za čelado X4 ima zeleno-črne kapsule in vrednost dušenja SNR = 32 dB. Kapsula za čelado se varno prilega najpogostejšim industrijskim čeladam in zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju. Mehki in široki tesnilni obročki zmanjšujejo pritisk okoli ušes in zagotavljajo udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju. Hkrati so ušesne blazinice X4 še posebej robustne ter odporne na vlago in obrabo. Velik prostor v kapsuli zagotavlja, da je razvoj toplote in vlage čim manjši. Tesnilni obročki iz patentirane inovativne pene prav tako zagotavljajo zelo učinkovito zaščito. Optimalno dušenje zagotavljajo tudi inovativne dušilne blazinice in vmesni obročki v kapsulah. Slušalke PELTOR™ X4 s pritrditvijo na čelado imajo ozko obliko kapsule. Področja uporabe naglavnih glušnikov 3M™ PELTOR™ X4 so pri visoki izpostavljenosti hrupu, na primer pri obdelavi kovin, v težki industriji, avtomobilski industriji, gradbeništvu, tekstilni industriji, tiskarnah in obdelavi lesa. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.
Lastnosti:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Opomba:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels