Izvedba:
Celotna dolžina: 22,86 cm
Skupna širina: 15,24 cm
Opis:
Odstranite trdovratne nečistoče in premaze ter dosezite enakomeren zaključek s Scotch-Brite™ Heavy Duty Hand Pad 7440. Naše močne, rjave blazinice hitro in enostavno odstranjujejo nečistoče ter okside, da odstranijo tudi lepljive premaze pri intenzivnem čiščenju, odstranjevanju nečistoč in končni obdelavi. Zaradi goste konstrukcije je blazinica za roke 7440 naša najbolj agresivna in vzdržljiva blazinica za roke. Odstranjuje rjo in umazanijo ter na površini obdelovanca pusti enakomerno površino, tako da lahko dosežete visokokakovostno temeljno barvo ali barvo. Narejen je iz izjemno trpežnih vlaken, ki se lahko agresivno uporabljajo na najtrših površinah, ne da bi razpokali ali razpadli. Čistejše in trajnejše kot jeklena volna, blazinice za roke 7440 zagotavljajo podobne rezultate kot jeklena volna razreda 4 brez rjavenja ali drobnih kovinskih ostružkov. Za hitrejše delo na večjih površinah uporabite našo vsestransko ročno ploščico ročno, v kombinaciji z ročnim blokom ali z orbitalnim brusilnikom.
Lastnosti:
Z agresivno in trpežno ročno blazino lahko izvajate intenzivno čiščenje, odstranjevanje obrusov in končne obdelave.
Ročna blazinica Scotch-Brite™ z zelo visoko gostoto je zelo agresivna za hitro odstranjevanje materiala
Vzdržljiva konstrukcija je odporna na izjemno intenzivno uporabo na najtežjih površinah.
Opomba:
Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool