Izvedba:
385g
Sistem z zaskočnico
Zaščita pred IR sevanjem in ekstremnimi temperaturami
Največja varnost in udobje
Odobreno za temperaturno območje od -30 °C do +150 °C
Opis:
Nova čelada za toplotno zaščito 3M G3501 je posebej zasnovana za okolja z visokimi temperaturami ali z letečimi iskricami in kovinskimi brizgami. Zasnova in material čelade, ki je zelo lahka, saj tehta le 385 g, zagotavljata največjo varnost, udobje in individualne možnosti prilagajanja. Čelada je opremljena s preverjenim sistemom z zaskočnico podjetja 3M, zato vam zagotovo ne bo padla z glave. Področja uporabe: Obdelava kovin, taljenje aluminija, livarstvo, recikliranje kovin, proizvodnja ognjevzdržnih materialov, proizvodnja cementa. Obsežni testi so dokazali, da čelada za zaščito pred vročino G3501 podjetja 3M ščiti pred IR sevanjem in ekstremnimi temperaturami. Čelada izpolnjuje zahteve direktive o osebni zaščitni opremi (89/686/EGS) in je zato označena z oznako CE. Čelada je bila preizkušena in odobrena v skladu z EN397:2012 in EN50365:2002.
Lastnosti:
385g
Sistem z zaskočnico
Odobreno za temperature od -30 °C do +150 °C
Opomba:
Kovinoplastika
Taljenje aluminija
Livarna
Recikliranje kovin
Proizvodnja ognjevzdržnih materialov
Proizvodnja cementa