Izvedba:
Zelo kratek ščitnik za optimalno vidljivost
Zanesljiva izolacija pred električnimi nevarnostmi
Rahlo zaobljena oblika preprečuje, da bi se čelada zataknila za veje itd.
Notranjost čelade je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opis:
Čelada 3M™ Peltor™ G3001 s senzorjem 3M™ Uvicator™ je bila razvita v tesnem sodelovanju z industrijo in gozdarstvom ter izpolnjuje najvišje zahteve glede zaščite. Model G31NUY je izdelan iz UV-stabilizirane plastike ABS, je rumene barve in opremljen z naglavnim trakom s sistemom zapenjanja z zaskočnico ter PVC potnim trakom. Sistem zapenjanja z zaskočnico zagotavlja izjemno natančno in enostavno prilagajanje velikosti glave uporabnika. Neprevetrena lupina čelade zagotavlja zanesljivo izolacijo pred električnimi nevarnostmi. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Zaradi tanke, okrogle oblike je tudi manjša nevarnost, da bi se na primer zataknil za veje. 3M™ Peltor™ G3001 ponuja tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Zaradi posebnega profila je mogoče enostavno pritrditi ščitnike za ušesa ali vizirje. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Področja uporabe varnostne čelade 3M™ Peltor™ G3001 s 3M™ Uvicator™ so na primer v industriji za električna dela do 440 V. Varnostna čelada je preizkušena in odobrena v skladu s standardom EN50365:2002. Čelada je primerna za velikosti glave od 53 do 62 cm.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 440 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljši vid navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo