Izvedba:
Barva izdelka: črna
Prilagodljiv po montaži
Skupna dolžina: 1 m
Opis:
3M™ Heat Shrink Tubing GTI je fleksibilna linija toplotno krčljivih cevi, ki je v skladu s predpisi RoHS. Cevke imajo steno iz zamreženega poliolefina, ki zavira gorenje. Zasnovane so tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Toplotno krčljive cevi GTI so na voljo v številnih različnih barvah in velikostih z razmerjem krčenja 2 : 1. Ta komplet termokrčljivih cevi GTI je dobavljen v praktični škatli za sortiranje (velikost 270 mm x 160 mm x 60 mm).
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjevarno oplaščenje, identifikacijo kablov, povezovanje kablov in pakiranje komponent.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Zaščita pred ognjem
Opomba:
Za prožno izolacijo, odporno na staranje