3M™ GTI Tankostenske cevi za termostabilizator, črne, 76/38 mm, 1 m

Št. art.: 7000099207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000099207
EAN/GTIN 08712403567760
Številka proizvajalca 7000099207
L-število L01310 1920

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Prilagodljiv po montaži
Skupna dolžina: 1 m

Opis:

3M™ Heat Shrink Tubing GTI je fleksibilna linija toplotno krčljivih cevi, ki je v skladu s predpisi RoHS. Cevke imajo steno iz zamreženega poliolefina, ki zavira gorenje. Zasnovane so tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Toplotno krčljive cevi GTI so na voljo v številnih različnih barvah in velikostih z razmerjem krčenja 2 : 1. Ta komplet termokrčljivih cevi GTI je dobavljen v praktični škatli za sortiranje (velikost 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjevarno oplaščenje, identifikacijo kablov, povezovanje kablov in pakiranje komponent.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Zaščita pred ognjem

Opomba:

Za prožno izolacijo, odporno na staranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico