3M™ 8407.6 Cevke za hladno krčenje, EPDM, črna, 12,7/6 mm, 152 mm

Št. art.: 7000092208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000092208
EAN/GTIN 08021684313936
Številka proizvajalca 7000092208

Opis

Izvedba:

Rešitev za hladno krčenje za hitro in enostavno tesnjenje in izolacijo nizkonapetostnih priključkov
Trajno, odporno tesnjenje in izolacija pred vplivi okolja
Skupna dolžina: 152 mm
Za širok razpon presekov kablov

Opis:

3M™ Cold Shrink EPDM gumijasti izolacijski rokav je tovarniško ekspandirana cev, naložena na odstranljivo plastično jedro. Preprosto pripravite priključek, namestite cev in odvijte jedro.

Lastnosti:

Posebej zasnovan za primarno izolacijo žic in kabelskih spojev s trdno dielektrično izolacijo do 1.000 voltov.
Enostavna namestitev, ki ne zahteva orodja
Odlične električne lastnosti v vlažnih pogojih ter odpornost na vodo, kisline in alkalije
Narejen iz gume EPDM, ki ne vsebuje kloridov in žvepla.
Odpornost na temperature od -40 do 90 °C
Okoljsko tesnjenje za komunikacijske in druge neelektrične povezave
Odpornost na vlago
Samougasljiv
Odpornost na kisline in alkalije, ozon in UV sevanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico