Izvedba:
Natisljivo v osnovnem tisku
Zaščitni pokrov je na obeh straneh silikoniziran za manjši oprijem v primeru uhajanja lepila
Nizek učinek ponastavitve
Zlahka se uniči s trganjem
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Opis:
Posebne lastnosti se pokažejo šele ob poskusu vdora. Ni ga mogoče neovirano prenesti na drugo podlago. Bela matirana folija za dokumente se zlahka raztrga in se ob odstranitvi sama uniči. Primeren je za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike, pa tudi za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne površine. Odporen je na vremenske vplive in se lahko uporablja na prostem. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.
Lastnosti:
Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Dobra odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +150 °C
UL priznano
Opomba:
Za zunanjo uporabo
Za varnostno označevanje
Za lepljenje okoli oblik in krivin
Za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne podlage