Scotch-Brite™ EXL Wheel XL-WL, 304,8 mm x 12,7 mm x 125 mm, 8S FIN

Št. art.: 7000046066
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046066
EAN/GTIN 50048011156410
Številka proizvajalca 7000046066
L-število L51710 1753

Opis

Izvedba:

Zavit disk iz netkanih vlaken iz materiala ″EXL″
Preprosto obdelava Contoured obdelovanec
Napredni flis za posnemanje robov
Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo
Enakomerna, ponovljiva končna obdelava

Opis:

Ta pločevina je na voljo v širokem razponu trdot in mer. Upoštevati je treba smer vožnje.

Lastnosti:

Disk iz flisa z rano iz vlaken, izdelan iz materiala ″EXL″
Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
Napredna flisna tkanina za odstranjevanje obrusa
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomeren, ponovljiv zaključek

Opomba:

Pozor: Upoštevajte smer vožnje!
Odstranjevanje napere na gredi in batnih palicah pred trdo kromirno prevleko
Odstranjevanje ostrin turbinskih lopatic, žigosanih ravnih delov, vodil navojev in strojnih delov
Odstranjejevanje zobniških koles, tlačno ulitih in koničasto ulitih delov, avtomobilskih delov (npr. batnih obročev, batov)
Ločevalne črte na ulitih in stisnjenih delih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico