Scotch-Brite™ Light Wheel za odstranjevanje napak, 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, 8S FIN

Št. art.: 7000046058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046058
EAN/GTIN 50048011016806
Številka proizvajalca 7000046058

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv
Odstranjejevanje ostružkov iz vseh kovinskih in nekovinskih materialov.
Disk iz flisa z vlakni za rane
Impregnacija
LDW Material

Opis:

Prilagodljiv kompaktni disk za odstranjevanje robov iz vseh kovinskih in nekovinskih materialov.

Lastnosti:

Odstranjevanje napak iz vseh kovinskih in nekovinskih materialov
Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomeren, ponovljiv zaključek
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Prihranek stroškov zaradi krajšega časa za pripravo in neproduktivnega časa
Prihranek časa in stroškov
Posebej primerno za uporabo na strojnih sistemih

Opomba:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico