3M™ Odstranljiv dvoplastni trak za ponovno nameščanje 9415PC, prozoren, 1219 mm x 66 m, 0,05 mm,

Št. art.: 7000001226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000001226
EAN/GTIN 00021200396038
Številka proizvajalca 7000001226
L-število L01310 1715

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Akrilno lepilo, ki ga je mogoče ponovno namestiti / akrilno lepilo za trajno pritrditev
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Odstranjevanje brez ostankov (odstranljiva stran)
Možnost ponovnega nameščanja (učinek samolepilnih listkov)

Opis:

3M™ 9415 PC s poliestrsko podlago ima odstranljivo lepilo (″Post-it® Sticky Note Effect″) na eni strani. Na drugi strani je lepilo za trajno lepljenje. Lepilni trak debeline 0,08 mm, ki je odporen na temperaturo do +65 °C, je še posebej primeren za oglaševalsko gradivo in gradivo za pospeševanje prodaje, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev ter za ponovno pritrditev plastičnih kartic in kartic strank.

Lastnosti:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago// Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Akrilno lepilo za trajno pritrjevanje// Akrilno lepilo za trajno pritrjevanje// Akrilno lepilo za trajno pritrjevanje// Akrilno lepilo za trajno pritrjevanje
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe// Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Odstranjevanje brez ostankov (odstranljiva stran)// Odstranjevanje brez ostankov (odstranljiva stran)
Premestljivost (učinek lepljive ploščice)// Premestljivost (učinek lepljive ploščice)
Šibka stran, ki jo je mogoče odstraniti z veliko gladkih, trdnih površin brez ostankov// Šibka stran, ki jo je mogoče odstraniti z veliko gladkih, trdnih površin brez ostankov
Dve različni moči lepila na obeh straneh// Dve različni moči lepila na obeh straneh

Opomba:

Za pritrjevanje tankih in lahkih materialov, kot sta papir ali karton.
Primerno za oglaševalsko in prodajno promocijsko gradivo, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev
Začasna namestitev okvirjev iz pene
Za popravljanje dokumentov in map
Za pritrjevanje odstranljivih nalepk

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico