{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Zunanja dolžina | 420 mm | |
Zunanja širina | 150 mm | |
Zunanja višina | 320 mm | |
Masa | 1,1 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692200 | |
EAN/GTIN | 4045197728203 | |
Številka proizvajalca | 692200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tekstilna torbica za orodje
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
93,40 €
79,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi
184,50 €
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi |
Masa | 1,1 kg | 2,5 kg |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje |