uvex 1 G2 pol čevlji S1 6 črna/rdeča širina 14 velikost 44

Št. art.: 6846044
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
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
Razred zaščite S1
Evropska velikost čevlja 44
Barva črna / rdeča
Material zunanjega podplata uvex 1
Zapiranje Vezalke
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6846044
EAN/GTIN 4031101801698
Številka proizvajalca 6846044
L-število L01670 134

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Vrsta izdelka: Nizki čevlji
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S1
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 44
  • Zapenjanje: Elastična čipka s hitrim zapenjanjem
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: uvex xenova® iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 1 G2
  • Zgornji material: mikro velur
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2
  • Širina: 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico