Garnitura orodja za elektrikarje, 82-delna s torbo za monterje

Št. art.: 680502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR3
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680502
EAN/GTIN 2050001016515

Opis

Uporaba:

Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

Vsebina:

Garnitura spiralnih svedrov HSS, v kaseti: 1 kos art. 115000 vel. 1–10
Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Označevalna vrvica z barvo v prahu: po 1 kos art. 467590 vel. 1; art. 467595 vel. R
Vodna tehtnica iz lahke kovine STABILA®: 1 kos art. 467030 vel. 400
Ploščata pila DICK, nasek 1, z ročajem: 1 kos art. 510100 vel. 150
Polokrogla pila DICK, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 513200 vel. 150
Okrogla pila DICK, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 514200 vel. 150
Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos, art. 581220
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630168 vel. 6 (17-delno)
Ploščati izvijač Wera, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
1 preizkuševalnik napetosti PB Swiss Tools do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5
Analogni preizkuševalnik napetosti BENNING: 1 kos art. 473105, vel. analogni
Torbica priložena: 1 kos art. 473336 vel. B
Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel. 2–63 A
Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160
Klešče papiga KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250
Polokrogle klešče z rezilom KNIPEX®, VDE izolirane: 1 kos art. 713300 vel. 160
Stranske ščipalne klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
Klešče za snemanje izolacije, VDE izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160
Nož za snemanje kabelskih plaščev JOKARI®: 1 kos art. 728010 vel. 8–28
Sekač za kamen, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 742500 vel. 250
Sekač za kamen, koničast, RENNSTEIG: 1 kos art. 742600 vel. 250
Sekač za kamen za elektrikarje, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 743000 vel. 250
Ključavničarsko kladivo GARANT s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500
Macola z ročajem: 1 kos art. 751055 vel. 1
Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos art. 766000 vel. 260
Telefonske škarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
Sveder za kamen iz karbidne trdine Milwaukee®, v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (⌀ 4 – 10 mm)
Mizarska dleta: 1 kos art. 794800 vel. 16
Predvleka iz najlona RUNPOTEC®: 1 kos art. 814862 vel. 10
Šilo: 1 kos art. 831700 vel. 110
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50
Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125
Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20
Torba za monterje: 1 kos, art. 690200

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico