Ključ z ragljo za 5/16-colske vijačne nastavke C 8, Tip: 5/16

Št. art.: 676670 5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 8
Dolžina 128 mm
Širina 25 mm
Višina 14 mm
Število zob 20
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676670 5/16
EAN/GTIN 4991644020096
Številka proizvajalca 2749P-5/16HF

Opis

Izvedba:

Preklop za levi ali desni tek s preklopno ročico.
Vpenjalo za vijačne nastavke D 8.

Primerno za:

5/16-colski vijačni nastavki z držalom C 8.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico