Ključ z ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 z izmetačem QuickRelease, Tip: 1/4

Št. art.: 676651 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Dolžina 117 mm
Širina 22,6 mm
Višina 16 mm
Število zob 80
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676651 1/4
EAN/GTIN 4018754286607
Številka proizvajalca 11131010

Opis

Izvedba:

Preklop za levi ali desni tek s preklopno ročico.
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3 / F 6,3. Z izmetačem in zapornim sistemom QuickRelease.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico