Izvedba:
Vijačni nastavki dolžine 29 in 50 mm imajo daljše torzijsko območje in zato daljšo življenjsko dobo. Idealni za vrtalne in udarne vijačnike.
Vsebina:
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: 3 kos PH1; 5 St. PH2; 2 St. PH3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 2 kos PZ1; 3 St. PZ2; 1 St. PZ3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 2 kos vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 kos vel. 8
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 2 kos vel. TX6; TX7; TX8; 1 kos vel. TX9;
Po 3 kos vel. TX10; TX15; je 5 kos vel. TX20; TX25;
2 kos vel. TX27; po 2 kos vel. TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kot vel. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Po 2 kos vel. TX20, TX25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx Plus®: Po 1 kos vel. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 4,5; 5,5; 6,5
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TORQ-SET®: Po 1 kos vel. 6; 8; 10
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za vpenjalnik: Po 1 kos vel. 8; 10
Adapter: 1 kos, držalo za vijačni nastavek C 6,3 – štirikotnik 1/4 cole
Vijačni nastavki, dolžina 29 mm, C 6,3, za Phillips: 2 kos PH2
Vijačni nastavki, dolžina 29mm, C 6,3, za Pozidriv: 2 kos PZ2
Vijačni nastavki, dolžina 29 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 6;
2 kosa vel. 5
Vijačni nastavki, dolžina 29 mm, C6,3 za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX20, TX25
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Phillips: 1 kos PH2
Vijačni nastavki, dolžina 50mm, E 6,3, za Pozidriv: 1 kos PZ2
Vijačni nastavki, dolžina 50 mm E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Držalo z magnetom: 1 St.
Obseg dobave:
90 kos vijačnih nastavkov, dolžina 25 mm, C 6,3;
9 kos vijačnih nastavkov, dolžina 29 mm, C 6,3;
8 kos vijačnih nastavkov, dolžina 50 mm, E 6,3;
1 kos držala z magnetom