Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono trda, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 3/25mm

Št. art.: 675330 3/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 851/1 TH PH
Standard DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 3
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675330 3/25
EAN/GTIN 4013288013569
Številka proizvajalca 05056625001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
S torzijsko cono, trdi. Zelo primerni za mehko vijačenje (npr. v les, umetne mase ipd.).

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono trda, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 3/25mm

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono trda, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 3/25mm

po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
0,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
918 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips
celotna dolžina 25 mm 25 mm
Velikost križne zareze 3 3
Standard DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3 C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico