Držalo s hitro spojko in zaporo, 6-kotno držalo: 6,3

Št. art.: 675025 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.256 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotno držalo 6,3 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 75 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675025 6,3
EAN/GTIN 4045197553638
Številka proizvajalca 675025 6,3

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z avtomatsko hitro spojko za vijačne nastavke C 6,3. Zapora zanesljivo drži vijačne nastavke, sprostitev preko vlečne tulke na koncu držala. Izjemno vitka izvedba za dostop na najožjih mestih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico