Držalo z magnetom/razcepnim obročem, 6-kotno držalo: 6,3/100

Št. art.: 675013 6,3/100
Popust
13,45 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.640 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 100 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675013 6,3/100
EAN/GTIN 4062406235987
Številka proizvajalca 675013 6,3/100

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z magnetom in razcepnim obročem, za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico