MACSOLE PUSTOLOVŠČINA 3,0 pol čevlji S3 črna/rumena širina 11 velikost 42

Št. art.: 6732342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 42
Barva črna/rumena
Zapiranje Vezalke
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6732342
EAN/GTIN 3523990000265
Številka proizvajalca 6732342
L-število L01670 706

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Vrsta izdelka: Nizki čevlji
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 42
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: Heckel
  • Krovček: iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed
  • Zgornji material: Usnje
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: Gumijast podplat
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico