Opis:
Samodejno odpiranje z vzmetjo in blokirnim vijakom
V-oblike rezalne čeljusti za odstranjevanje polnih in pletenih vodnikov s plastično izolacijo
Spreprosta nastavitev na želeni premer žice ali pramena z nastavitvenim vijakom in blokirno matico
Za žice od 0, 8 do 6,0 mm²
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in žarjeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratno orodje za preverjanje izolacije
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 43,5 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
- Prečni prerez žice [mm²]: 0,8-6,0
- Površina: kromiran
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da