{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Velikost križne zareze | 1 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 175 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668372 1 | |
EAN/GTIN | 7610733278398 | |
Številka proizvajalca | 5190.SL 1-80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ozki izvijač za elektrikarje za profil Phillips, Classic v celoti izolirani 1
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
10,35 €
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
735 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | 2,1−3 mm |
celotna dolžina | 175 mm | 175 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 80 mm |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
Serija | Classic VDE | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |