{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 120 Nm | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 420 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 120 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Masa | 1.440 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 345 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657556 120 | |
EAN/GTIN | 4000896233397 | |
Številka proizvajalca | 5121KV |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ, v celoti izoliran s pretičnim 4-kotnikom, Maksimalni vrtilni moment: 120Nm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
474,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni | analogni |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | akustično; Haptično | akustično; Haptično |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Celotna dolžina L | 420 mm | 409 mm | 372 mm |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |