Klešče za obročke za notranje obroče Dolžina 215 mm Kromirana glava Ročaji kromirani, s črtkano površino

Št. art.: 65444131
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
Številka izdelka 65444131
EAN/GTIN 4018754333653
Številka proizvajalca 65444131

Opis

Opis:

  • Različica z 90° kotnimi čeljustmi
  • Primerno za prijemanje, vstavljanje in odstranjevanje notranjih obročev v izvrtinah
  • Z natančnimi cilindričnimi konicami
  • kovane v utopu
  • Glava in ročaji kromirani, ročaji dodatno karirasti
  • DIN 5256 D

Lastnosti:

  • DIN: DIN 5256 D..
  • Za varovalne obročke: 40-100 mm
  • II. Sk.: J31
  • Ročaji: kromirano, karirano
  • Glava: kromirani
  • Dolžina mm (L): 215 mm
  • Premer konice [mm]: 2,3 mm
  • Masa (g): 195 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico