Klešče za obroče za notranje obroče Dolžina 304mm Polirana glava Ročaji s plastično prevleko in hrapavo površino

Št. art.: 65436104
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
Številka izdelka 65436104
EAN/GTIN 4018754333813
Številka proizvajalca 65436104

Opis

Opis:

  • Različica z ravnimi čeljustmi
  • Primerno za prijemanje, vstavljanje in odstranjevanje notranjih obročev v izvrtinah
  • Z natančnimi cilindričnimi konicami
  • kovane v utopu
  • Polirana glava
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN 5256 C

Lastnosti:

  • DIN: DIN 5256 C
  • Za varovalne obročke: 85-140 mm
  • II. Sk.: J4
  • Ročaji: Plastična prevleka z grobo površino
  • Glava: poliran
  • Dolžina mm (L): 304 mm
  • Premer konice [mm]: 3,2 mm
  • Masa (g): 462 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico