Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 4 d.320 mm konica d.3,2 mm glava mat krom ročaji kromirani kromirani

Št. art.: 65434004
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65434004
EAN/GTIN 4018754037582
Številka proizvajalca 65434004
L-število L60010 553

Opis

Opis:

  • DIN 5256 C
  • Ravna, težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 3,2 mm
  • za zadrževalne obroče: 85-140
  • Ročaji: kromirana, ličkana
  • Glava: mat kromiran
  • Največji premer (mm): 140 mm
  • Premer min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Dolžina [mm): 320 mm
  • Teža: 419 g
  • Širina mm (b): 54 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico